Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; In 8/20us: 40kA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; In 8/20us: 40kA; IP20
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; In 8/20us: 40kA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB815704R0800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 3N 40-275S P TS QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-S;TT
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 2kA
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,24*
€ 255,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,71*
€ 270,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 205,93*
€ 279,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.