Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 16kV; 5mA; Ifsm: 500mA; Ø2,5x12mm; Ir: 2uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 16kV; 5mA; Ifsm: 500mA; Ø2,5x12mm; Ir: 2uA
Diode: Gleichrichter; THT; 16kV; 5mA; Ifsm: 500mA; Ø2,5x12mm; Ir: 2uA
Artikel-Nr.:
     2805-2CL75-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     2CL75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø2,5x12mm
Rückspannung max.: 16kV
Vorwärtsstrom max.: 50mA
Vorwärtsspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom: 5mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 80ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Leck strom: 2µA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.