Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 40A; 72VDC; gelötet,SMD; 7,6x6x4,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2822HC40-RTR
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     2822HC40-RTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Nennspannung: 72V DC
Widerstand: 1,1mΩ
Nennstrom: 40A
Löttemperatur: 260°C / 6 s
Spannungsabfall: 75mV
Abschaltfähigkeit: 1kA / 80V DC;1kA / 72V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,6x6x4,2mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.852,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,9264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.201,00*
€ 9.759,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.142,26*
€ 9.689,2894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.933,86*
€ 9.441,2934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.852,80*
€ 9.344,832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.