Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; SMD; 5A; R: 800uΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; SMD; 5A; R: 800uΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; SMD; 5A; R: 800uΩ
Artikel-Nr.:
     2805-2743019447
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2743019447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: FAIR-RITE
Montage: SMD
Widerstand: 0,8mΩ
Betriebsstrom: 5A
Impedanz bei 100MHz: 47Ω
Ferrit-Typ: Perle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2800
€ 25,00*
ab € 0,0803*
€ 0,1054*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,2799*
1 Tag
119
1
€ 14,99*
ab € 0,1006*
€ 0,3302*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,799* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
3070 BK001
ab € 48,79*
Zubehör
Alpha Wire
3070 RD001
ab € 48,52*
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 222,28*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.