Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 32MbFLASH; SPI,SPI x2,SQI; 104MHz; 2,7÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 32MbFLASH; SPI,SPI x2,SQI; 104MHz; 2,7÷3,6V
IC: FLASH Speicher; 32MbFLASH; SPI,SPI x2,SQI; 104MHz; 2,7÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-26VF032BA-104I/SM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF032BA-104I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8-W
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI;SPI x2;SQI
Betriebsfrequenz: 104MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 32Mb FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,99*
1 Tag
1771
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 3,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.