Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST26VF032BA-104I/SM SQI-FLASH, 32MBIT, 104MHZ, SOIJ-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471179
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF032BA-104I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, SDI, SQI
  • Speicherdichte: 32 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 104 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST26VF032BA-104I/SM, 2471179, 247-1179
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 2,50*
    Lager 139
    1883
    1
    € 14,99*
    ab € 1,95*
    € 3,08*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,02*
    € 3,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.