Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ThermoThin; 32AWG; Draht; Cu; PFA; grün; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; ThermoThin; 32AWG; Draht; Cu; PFA; grün; 600V; 30,5m
Leitungen; ThermoThin; 32AWG; Draht; Cu; PFA; grün; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-2632-GR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2632 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht grün
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -150...300°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;vernickelt
Leitungs-Art: ThermoThin
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,51mm
Aderdurchmesser: 32AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0.032 mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,87*
€ 111,02*
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 193,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,02*
€ 132,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,28*
€ 130,04
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 98,67*
€ 117,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,58*
€ 111,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,87*
€ 93,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,7887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.