Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; MMCX; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; 1.37 mm Micro-cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-262147
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     262147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: MMCX
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: 1.37 mm Micro-cable
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.