Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 25A; 690VAC; 500VDC; ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 25A; 690VAC; 500VDC; ET
Sicherung: Schmelz; schnell; 25A; 690VAC; 500VDC; ET
Artikel-Nr.:
     2805-25ET
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     25ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC;500V DC
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: ET
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.