Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 125A; 24kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24TXMEJ125
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     24TXMEJ125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 24kV AC
Widerstand: 11Ω
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 40kA
Verlustleistung: 340W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,83*
€ 1.733,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,85*
€ 1.713,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,04*
€ 1.638,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,91*
€ 1.592,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,56*
€ 1.542,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.