Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 80A; 24kVAC; 76x442mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24TFMEJ80
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     24TFMEJ80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 24kV AC
Widerstand: 15,7Ω
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Verlustleistung: 153W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 76x442mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,97*
€ 1.041,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,26*
€ 1.017,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,38*
€ 972,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,59*
€ 940,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,88*
€ 895,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.