Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1psi; differenziell; OUT: analog; UStrom: 10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 1psi, Wheatstone-Brücke 0→ 35 mV, für Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Artikel-Nr.:
     2805-24PCAFA6D
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCAFA6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Versorgungsspannung: 10V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,72*
€ 65,55*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 52,19*
€ 80,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 90,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.