Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 1psi, Wheatstone-Brücke 0→ 35 mV, für Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 1psi, Wheatstone-Brücke 0→ 35 mV, für Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Artikel-Nr.:
     108EL-2355790
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCAFA6D
EAN/GTIN:
     5059039202676
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 1psi
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Analog Ausgang = 0→ 35 mV
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 2,5→ 12 Vdc
Betriebstemperatur max. = +85°C

Unkompensiert, Differenz- und Relativ-Druck, Piezo-Widerstands-Sensor. Reihe unkompensierter Miniatur Druck-Messwertgeber Anschlußsystem mit leitfähiger Dichtung Vermeiden interne Draht- und Lötfahnen-Anschlüsse Absolut- und Differenzdruck-Ausführungen in sechs Druckbereichen verfügbar Wesentlicher Unterschied zu kompensierten Ausführungen tritt am Nullpunkt und bei Vollausschlag auf Nullpunkt hat Versatz (Offset) von ±30mV bei 10V DC Speisespannung Vollausschlag mit Max.- und Min.-Bereich Temperaturkompensation der Messwerte durch Stromquelle mit 1,6mA (empfohlen) um 7 bis 10-fach verbesserbar Relativ-Ausführung des 7bar Sensor mit Schraubanschluß 1/4"-28UNF zur Unterstützung von Rohranschlüssen Andere Sensoren mit verriegelbaren Befestigungsring aus Stahl geliefert Informationsblatt wird mitgeliefert Zur Befestigung dieser Sensoren Montagewinkel benutzbar
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
1psi
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Analog Ausgang:
0→ 35 mV
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
2,5→ 12 Vdc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2355790, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 24PCAFA6D, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,26*
€ 66,22*
2 Tage
31
€ 14,99*
ab € 52,02*
€ 80,99*
€ 5,90*
ab € 54,28*
€ 90,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.