Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; CAB PULPIT; X: 154mm; Y: 173mm; Z: 61mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; CAB PULPIT; X: 154mm; Y: 173mm; Z: 61mm; ABS; schwarz
Gehäuse: Pult; CAB PULPIT; X: 154mm; Y: 173mm; Z: 61mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-243.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     243.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 173mm
Größe X: 154mm
Größe Z: 61mm
Gehäuseserie: CAB PULPIT
Plattenmaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.