Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; MMCX weiblich,SMA weiblich; Isolation: PTFE; 50Ω; 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf SMA-Buchse, gerade, 242143
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf SMA-Buchse, gerade, 242143
Artikel-Nr.:
     2805-242143
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Adapter SMA
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Gold
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;MMCX weiblich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 27,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,85*
€ 35,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.