Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; N weiblich,RP-TNC männlich; Isolation: PTFE; 50Ω; 11GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131RP
Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131RP
Artikel-Nr.:
     2805-242131RP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242131RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter R-TNC
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: N weiblich;RP-TNC männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 21,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 33,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.