Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; N weiblich,TNC männlich; Isolation: PTFE; 50Ω; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131
Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131
Artikel-Nr.:
     2805-242131
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter TNC
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: TNC männlich;N weiblich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 15,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 23,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.