Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 6; 9÷60VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 6; 9÷60VDC; RJ45,SC
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 6; 9÷60VDC; RJ45,SC
Artikel-Nr.:
     2805-24034061320
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034061320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
harting poe switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 25mm
Höhe: 142mm
Tiefe: 107,5mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Steckverbinder-Eigenschaften: 1x SFP Port
Portanzahl: 6
Industriemodul-Typ: switch PoE Ethernet
Stromaufnahme: 90mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 3000 Gigabit Ethernet PoE
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,1946*
€ 536,2646*
Frei Haus
ab € 561,34*
€ 627,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 567,80*
€ 635,76*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 629,3217*
€ 703,4517*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,76*
€ 756,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,96*
€ 746,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,80*
€ 675,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.