Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷60VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷60VDC; RJ45,SC
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷60VDC; RJ45,SC
Artikel-Nr.:
     2805-24030082200
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030082200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 38mm
Höhe: 142mm
Tiefe: 107,5mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Steckverbinder-Eigenschaften: 2x SM (15 km)
Portanzahl: 8
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Stromaufnahme: 280mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,3571*
€ 558,1471*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 574,71*
€ 655,00*
Frei Haus
ab € 633,15*
€ 707,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,00*
€ 779,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,00*
€ 763,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,40*
€ 738,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,45*
€ 725,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.