Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; L: 75mm; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2205070-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2205070-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
flachkabel
Hersteller: TE Connectivity
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Micro-MaTch Industrial
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungslänge: 75mm
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit Verbindern
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Steckverbinder 1: Leitung
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 2: männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,91*
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.