Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Artikel
Flachbandkabel mit Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; L: 0,2m; PIN: 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-2205064-3
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2205064-3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 12x1
flachkabel
Hersteller:
TE Connectivity
Anzahl Pole:
12
Steckverbinder-Serie:
Micro-MaTch Industrial
Steckverbinder-Ausgangssystem:
2x6
Flachkabel-Rastermaß:
1,27mm
Leitungslänge:
0,2m
Verbindungskabel-Typ:
Flachbandkabel mit Verbindern
Bauart Kabel/Anschluss:
beiderseitig;Micro-Match Industrial male
... >
Kabel
>
Flachbandleitungen
>
Flachbandkabel mit IDC Steckverbinder
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 4,27*
Lager 139
1 Tag
119
1
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 5,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 1-215460-2 CONNECTOR, RCPT, 12POS, 2ROW, 1.27MM
TE Connectivity
1-215460-2
ab € 0,705*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 1-2178713-2 BUCHSENLEISTE, 12POS, 2REIHIG, 1.27MM
TE Connectivity
1-2178713-2
ab € 0,371*
Zubehör
TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 1.27 mm 8-215460-2 1 St.
TE Connectivity
8-215460-2
ab € 1,20*
Zubehör
TE Connectivity Micro-MaTch Industrial Leiterplattenbuchse Gerade 12-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
TE Connectivity
1-338068-2
ab € 0,613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen