Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,ISM,WiFi,ZigBee; 1,5dBi,1,6dBi; 271x30x115mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2202KW300LLWRPSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J2202KW-B07H-300LL195W-C151GWST_CU01037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: Wandbefestigung
Gehäusefarbe: weiss
Frequenz: 2,41...2,49GHz;4,92GHz...5925MHz
Leitungs-Art: LL195
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ISM;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 1,5dBi;1,6dBi
Maße (a x b x c): 271x30x115mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,6687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,76*
€ 1.363,4544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 949,60*
€ 1.130,024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 928,84*
€ 1.105,3196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 905,43*
€ 1.077,4617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 866,87*
€ 1.031,5753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.