Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3
Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-21348083388010
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348083388010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Anzahl Pole: 3
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M8-M8
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: 90°-Winkel
Engineering PN: M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 13,18*
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 14,06*
€ 8,95*
ab € 8,92*
€ 14,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 17,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,63*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21023576305
ab € 6,26*
Zubehör
Harting
21348100388100
ab € 16,09*
Zubehör
Harting
21348100388050
ab € 10,39*
Zubehör
Harting
21348300388100
ab € 16,12*
Zubehör
Harting
21348300388010
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
21348300388050
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.