Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3
Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-21348083380050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348083380050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Anzahl Pole: 3
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M8-M8
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: 90°-Winkel
Engineering PN: M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 5,0m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 13,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,87*
1
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 17,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.