Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuummeter; -1÷0bar; G 1/4",Anschluss hinten; 63mm; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-211/1-K
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     211/1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 63mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: -1...0bar
Pneumatikmodul-Typ: Vakuummeter
Mediumstemperatur max.: 60°C
Genauigkeitsklasse: 1,6
Druckluftanschluss: Anschluss hinten;G 1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.