Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; für Leitungen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-21023593401
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21023593401
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...5,5mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: M8-Screw-4P-M-ANG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,49*
€ 8,95*
ab € 9,52*
€ 14,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 16,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,12*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21023594401
ab € 9,31*
Zubehör
Harting
21023593301
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.