Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 21023593401 SENSOR CONNECTOR, M8, PLUG, 4POS, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2610565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21023593401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
HARTING
Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • Steckerkodierung: -
  • Produktpalette: -
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Right Angle Cable Mount
  • Nennspannung: 30 V
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Sensorkontakt: Screw Pin
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennstrom: 4 A
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 21023593401, 2610565, 261-0565
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,59*
    € 12,46*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 8,63*
    € 12,49*
    € 8,95*
    ab € 9,52*
    € 14,16*
    € 5,90*
    ab € 8,66*
    € 16,50*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,12*
    € 30,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    21023594401
    ab € 9,31*
    Zubehör
    Harting
    21023593301
    ab € 7,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.