Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 210235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 210235
Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 210235
Artikel-Nr.:
     4502-45F798
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21023593401
EAN/GTIN:
     4099889690873
Artikeldatenblatt
Sensor-Aktor-Verbindung, 21038823405, HARTING Features * Schraubensicherung * D-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0184 kg
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,51*
€ 8,95*
ab € 9,58*
€ 14,22*
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 16,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,21*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21023594401
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
21023593301
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.