Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 281,5V; 52,2A; Bidirektional; ±5%; P600; 20kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 281,5V; 52,2A; Bidirektional; ±5%; P600; 20kW
Diode: TVS; 281,5V; 52,2A; Bidirektional; ±5%; P600; 20kW
Artikel-Nr.:
     2805-20KPA240CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     20KPA240CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: P600
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 240V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 52,2A
Durchbruchspannung: 281,5V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 20kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.