Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; THT; 20kA; -55÷125°C; ±20%; 90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2026-09-C2LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2026-09-C2LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 40ka
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Betriebsspannung: 90V
Anzahl Ausgänge: 3
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Impulsentladungsstrom (8/20µs): 20kA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,52*
1 Tag
281
1
€ 14,99*
ab € 0,903*
€ 2,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.