Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 200A; 500VAC; Industrie; NH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-200NHM2B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     200NHM2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 200A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 14W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherungen bussmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 26,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,85001*
€ 120,01151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,14001*
€ 117,97661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,42002*
€ 112,35982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,35001*
€ 111,08651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.