Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemisches Präparat: lichtempfindlicher Lack; Spray; 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemisches Präparat: lichtempfindlicher Lack; Spray; 200ml
Chemisches Präparat: lichtempfindlicher Lack; Spray; 200ml
Artikel-Nr.:
     2805-20/200
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     82009-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
buntlack lila
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: violett
Fassungsvermögen: 0,2l
Chemischen Mittels-Typ: lichtempfindlicher Lack
Mittelanwendung: Herstellung von Beschriftungen auf Frontplatten;Herstellung von Beschriftungen auf Tastaturen;Herstellung von Platinen
Eigenschaften des Mittels: Lichtreaktion mit einer Wellenlänge von 310-440 nm
Trocknungszeit (bei Tem. von 20°C): 10...15min
Form: Spray
Dichte: 870mg/cm3 @ 20°C
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Handelsname: POSITIV 20
Weitere Suchbegriffe: buntlack spray, buntlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.