Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPB; 2650mm; wartungsfrei,metrisch; -30÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB RED POWER 3 2-SPB 2650 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri
optibelt KB RED POWER 3 2-SPB 2650 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri
optibelt KB RED POWER 3 2-SPB 2650 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri
Artikel-Nr.:
     2805-2-SPB-2650-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-SPB 2650 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...100°C
Anzahl Reihen: 2
Ausführung: metrisch;wartungsfrei
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB RED POWER 3
Eigenschaften mechanischer Elemente: Hochleistung
Profil-Art: SPB
Nominallänge: 2650mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 154,46*
€ 189,66*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,95*
€ 209,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 191,52*
€ 236,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 191,98*
€ 265,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.