| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000019815 Herst.-Nr.: 2-SPB2650RP EAN/GTIN: 4014486192872 |
| |
|
| | |
| optibelt KB RED POWER 3 2-SPB 2650 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri optibelt KB RED POWER 3 Kraftbänder bestehen aus ummantelten optibelt RED POWER 3 Keilriemen, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte verbunden sind. Dieses kompakte Antriebselement wird vorzugsweise eingesetzt bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen und vertikalen Wellen. Das verschleißfeste Umhüllungsgewebe, die hochwertige Gummimischung und der spezielle dehnungsarme Polyestercord gewährleisten eine hohe dynamische Belastung und wartungsfreie Antriebe. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. Einbandcharakteristik Bis zu 50% mehr Leistung als optibelt SK - kleinere Antriebe möglich Wartungsfrei Elektrisch leitfähig Rückspannrollen geeignet Temperaturbereich -30°C bis +100°C SPB 2000 - 8000 mm SPC 3000 - 10000 mm 3V/9J 50 - 140 in / 1270 - 3556 mm 5V/15J 56 - 315 in / 1422 - 8001 mm 8V/25J 100 - 475 in / 2540 - 12065 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 2-SPB2650RP | Werksnummer: | 1820980 | Profil: | 2-SPB | Gewicht netto Kg: | 1,383000 | Gewicht brutto Kg: | 1,383000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 154,56* | € 192,62* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,34* | € 213,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 192,81* | € 241,19* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 191,01* | € 271,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|