Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenausfall; 220÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenausfall; 220÷240VAC
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenausfall; 220÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR550881R9400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550881R9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78,5x78mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall
Bereich der kontrollierten Größe: 1x 220V AC...240V AC;3x 380V AC...440V AC
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...440V AC
Herstellerserie: CM-PBE
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,47*
€ 53,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,35*
€ 56,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,37*
€ 57,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 59,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,00*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,12*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,48*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.