Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-1SPE007717F0721
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SPE007717F0721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
abb kleinverteiler
kleinverteiler
kleinverteiler ip41
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP41
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: MISTRAL41W
Anzahl der Module: 48
Anzahl Reihen: 4
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.