Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-1SPE007717F0421
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SPE007717F0421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
abb kleinverteiler
kleinverteiler
kleinverteiler ip41
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP41
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: MISTRAL41W
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.