Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 33V; 11,4mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 33V; 11,4mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Diode: Zener; 3W; 33V; 11,4mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1SMB5937BT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5937BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Zenner-Widerstand: 33Ω
Zenerstrom: 11,4mA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1072*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0944*
€ 0,4384*
1 Tag
15125
5
€ 14,99*
ab € 0,0931*
€ 0,4777*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.