Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 22V; 17mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 22V; 17mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Diode: Zener; 3W; 22V; 17mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1SMB5933BT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5933BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 22V
Zenner-Widerstand: 17,5Ω
Zenerstrom: 17mA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0937*
€ 0,3033*
2 Tage
4815
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,567*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.