Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1SMA5931BT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5931BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 1,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0732*
€ 0,106*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,54*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.