Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 48
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 48
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM004102A1108
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM004102A1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler
Hersteller: ABB
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP41
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: MISTRAL41F
Anzahl der Module: 48
Anzahl Reihen: 4
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.