Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 12
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 12
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM004102A1103
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM004102A1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
abb kleinverteiler
kleinverteiler
kleinverteiler ip41
Hersteller: ABB
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP41
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: MISTRAL41F
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.