Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 4
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 4
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM004100A1200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM004100A1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
abb kleinverteiler
kleinverteiler
kleinverteiler ip41
Hersteller: ABB
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP41
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: MISTRAL41F
Anzahl der Module: 4
Anzahl Reihen: 1
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.