Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 240mm; Y: 310mm; Z: 110mm; grau; IP55; Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: universell; X: 240mm; Y: 310mm; Z: 110mm; grau; IP55; Aufputz
Gehäuse: universell; X: 240mm; Y: 310mm; Z: 110mm; grau; IP55; Aufputz
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0858A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0858A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 310mm
Größe X: 240mm
Größe Z: 110mm
Deckelfarben: grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,63*
€ 28,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 33,41*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 25,19*
€ 42,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6694651
ab € 92,01*
Zubehör
RS Pro
6694664
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.