Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 181mm; Y: 231mm; Z: 89mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 181mm; Y: 231mm; Z: 89mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 181mm; Y: 231mm; Z: 89mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0826A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0826A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 231mm
Größe X: 181mm
Größe Z: 89mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 22,76*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 17,25*
€ 26,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.