Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; SC79,SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; SC79,SOD523
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; SC79,SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-1PS79SB70.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB70,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523;SC79
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1145*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0406*
€ 0,1632*
1 Tag
7364
5
€ 14,99*
ab € 0,0428*
€ 0,572*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.