Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 200V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 200V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 3W; 200V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5956BRLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5956BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE59
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 200V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,50*
2 Tage
3555
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,606*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.