Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 33V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 33V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 3W; 33V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5937BRLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5937BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE59
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,465*
€ 1,21*
10
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 2,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.