Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 12V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 12V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 3W; 12V; Rolle,Band; CASE59; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5927BRLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5927BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE59
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2739
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0746*
€ 0,6323*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,515*
€ 1,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.