Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 100A; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 100A; Ir: 5uA
Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 100A; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5416GP-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     1N5416GP-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.